Asahicho(旭蝶繊維)
パトロールベスト 70006
サイズはF(フリーサイズ)のみですが、脇部分の大きなマジックテープで胴囲100~135のサイズ調整が可能です。
用途
薄暮・夜間時の視認性UPは間違いなし。町内会や自治体、PTA、職場等幅広いシーンで使用できます。
サイズ
F
胸囲(cm)
100~120~135
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
54
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388238
70006
ブルー
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69388247
70006
イエロー
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69388256
70006
グリーン
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69388265
70006
ケイコウオレンジ
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
69388281
70006
ケイコウイエロー
¥
4,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください