Asahicho(旭蝶繊維)
空調服高視認ベスト 9203
JIS T8127に適合し、撥水加工・帯電防止素材を採用した高視認性安全服を空調服に
用途
路上作業や駐車場整理員などにおすすめ
内容量
1枚
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69389830
9203
ケイコウイエロー
S
112
40
64
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389839
9203
ケイコウイエロー
M
116
42
66
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389848
9203
ケイコウイエロー
L
120
44
68
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389857
9203
ケイコウイエロー
LL
124
46
70
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389866
9203
ケイコウイエロー
3L
130
48
72
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389875
9203
ケイコウイエロー
4L
136
50
74
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389891
9203
ケイコウイエロー
5L
142
52
76
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389900
9203
ケイコウイエロー
6L
148
54
78
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389909
9203
ケイコウオレンジ
S
112
40
64
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389918
9203
ケイコウオレンジ
M
116
42
66
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389927
9203
ケイコウオレンジ
L
120
44
68
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389936
9203
ケイコウオレンジ
LL
124
46
70
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389945
9203
ケイコウオレンジ
3L
130
48
72
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389961
9203
ケイコウオレンジ
4L
136
50
74
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389970
9203
ケイコウオレンジ
5L
142
52
76
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
69389979
9203
ケイコウオレンジ
6L
148
54
78
¥
11,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください