Asahicho(旭蝶繊維)
難燃カーゴパンツ(ノータック) 362
機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア
用途
綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。
股下(cm)
80
内容量
1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364876
362
ネイビー
70
70
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364885
362
ネイビー
73
73
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364901
362
ネイビー
76
76
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364910
362
ネイビー
79
79
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364919
362
ネイビー
82
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364928
362
ネイビー
85
85
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364937
362
ネイビー
88
88
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69364946
362
ネイビー
91
91
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69364955
362
ネイビー
95
95
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69364971
362
ネイビー
100
100
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69364980
362
ネイビー
105
105
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69364989
362
ネイビー
110
110
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69364998
362
ネイビー
115
115
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69365007
362
ネイビー
120
120
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69365016
362
ネイビー
130
130
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69365025
362
グレー
70
70
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365041
362
グレー
73
73
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365050
362
グレー
76
76
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365059
362
グレー
79
79
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365068
362
グレー
82
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365077
362
グレー
85
85
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365086
362
グレー
88
88
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
69365095
362
グレー
91
91
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69365111
362
グレー
95
95
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69365120
362
グレー
100
100
¥
9,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
69365129
362
グレー
105
105
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69365138
362
グレー
110
110
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69365147
362
グレー
115
115
¥
9,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
69365156
362
グレー
120
120
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69365165
362
グレー
130
130
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください