難燃ブルゾン 360

難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)難燃ブルゾン 360 - Asahicho(旭蝶繊維)

機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア

用途綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。内容量1枚
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69364560360ブルーS1124753
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364569360ブルーM1164955
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364578360ブルーL1205157
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364587360ブルーLL1245359
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364596360ブルー3L1285559
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
69364605360ブルー4L1325760
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69364621360ブルー5L1406160
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364630360ブルー6L1486361
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364639360ネイビーS1124753
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364648360ネイビーM1164955
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364657360ネイビーL1205157
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364666360ネイビーLL1245359
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364675360ネイビー3L1285559
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
69364691360ネイビー4L1325760
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69364700360ネイビー5L1406160
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364709360ネイビー6L1486361
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364718360グレーS1124753
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364727360グレーM1164955
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364736360グレーL1205157
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364745360グレーLL1245359
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364761360グレー3L1285559
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
69364770360グレー4L1325760
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69364779360グレー5L1406160
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364788360グレー6L1486361
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364797360ブラウンS1124753
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364806360ブラウンM1164955
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364815360ブラウンL1205157
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364831360ブラウンLL1245359
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
69364840360ブラウン3L1285559
12,800
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
69364849360ブラウン4L1325760
12,800
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
69364858360ブラウン5L1406160
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
69364867360ブラウン6L1486361
12,800
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする