Asahicho(旭蝶繊維)
難燃長袖Tシャツ 3507
ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ
用途
難燃防護服のインナーに
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69364420
3507
ネイビー
S
94
66
75
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364429
3507
ネイビー
M
99
68
77
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364438
3507
ネイビー
L
104
70
79
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364447
3507
ネイビー
LL
110
73
81
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364456
3507
ネイビー
3L
116
76
83
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69364465
3507
ネイビー
4L
122
79
85
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69364481
3507
ネイビー
5L
128
82
87
¥
10,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
69364490
3507
グレー
S
94
66
75
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364499
3507
グレー
M
99
68
77
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364508
3507
グレー
L
104
70
79
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364517
3507
グレー
LL
110
73
81
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
69364526
3507
グレー
3L
116
76
83
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
69364535
3507
グレー
4L
122
79
85
¥
10,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
69364551
3507
グレー
5L
128
82
87
¥
10,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください