曜日別特売

高視認ベスト 70020

高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)高視認ベスト 70020 - Asahicho(旭蝶繊維)

JIS規格の厳しい基準に合格した素材(ポリエステル100%)と50mm巾の再帰性反射材を使用し360°の視認性を実現。

用途両肩越しに再帰性反射材を使用し、しゃがんだ際でも安心安全な仕様。内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6936518170020F12070ケイコウイエロー44
3,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
6936519070020XL14080ケイコウイエロー50
3,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
6936519970020F12070ケイコウオレンジ44
3,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
6936520870020XL14080ケイコウオレンジ50
3,100
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする