曜日別特売

電子塩分計しおみくん

電子塩分計しおみくん - タニタ電子塩分計しおみくん - タニタ電子塩分計しおみくん - タニタ電子塩分計しおみくん - タニタ電子塩分計しおみくん - タニタ電子塩分計しおみくん - タニタ

より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計

付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)内容量1個
注意
※測定温度は30℃~90℃です。(食品の温度)
※測定後はセンサー部を水で洗い流し、乾いたやわらかい布でよく拭き取り清潔にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69396595SO-313AWH
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする