曜日別特売

RIDEZ TQヘルメット 3サイズ バイク用ジェットヘルメット

RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)RIDEZ TQヘルメット  3サイズ バイク用ジェットヘルメット - RIDEZ(ライズ)

TQとは「Three Quarter」4分の3の略です。
ジェットヘルメットそのものを表しています。
数多くのヘルメットを制作してまいりましたが、改めてジェットヘルメットに向き合い、お客様がイメージするカッコいいフォルム、快適な被り心地を実現するべく、開発を続けてまいりました。
試行錯誤を繰り返し、開発までに2年の時間を費やしてきました。
さらに今回新しくリニューアルをし、新色と新しいマグネット式あご紐を採用しました。
さらにアップグレードした、RIDEZのJETヘルメットの集大成である、TQヘルメット是非ご覧ください。

仕様【インナーパッド】新開発インナーパット(脱着可能)【あご紐】マグネット式規格SG排気量全排気量使用可能内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69396525TQ-BK-MブラックM(57-58cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396541TQ-BK-LブラックL(59-60cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396550TQ-BK-XLブラックXL(61-62cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396559TQ-OW-MオフホワイトM(57-58cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396568TQ-OW-MオフホワイトL(59-60cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69396577TQ-OW-MオフホワイトXL(61-62cm)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする