OWON
150~300W、1ch DC電源
1チャンネル
最大出力: 150W、300W
出力分解能: 10mV / 1mA
3.7インチLCD
インターフェース: RS232
SCPIコマンドをサポート
用途
波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
チャンネル数
1
分解能
出力:10mV / 1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力範囲
最大電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69397661
SP3051
0 - 30V / 0 - 5A
150
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
32日以内出荷
69397670
SP3101
0 - 30V / 0 - 10A
150
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
69397679
SP3103
0 - 30V / 0 - 10A
300
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
69397688
SP6053
0 - 60V / 0 - 5A
300
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
32日以内出荷
69397697
SP6101
0 - 60V / 0 - 10A
150
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
32日以内出荷
69397706
SP6103
0 - 60V / 0 - 10A
300
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください