曜日別特売

AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz)

AC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWONAC/DC電流プローブ CP、OCシリーズ (4A~400A、100KHz~1MHz) - OWON

CP-05+ AC/DC電流プローブ
【測定レンジ】 4A/40A/400A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
CP-07+ AC/DCクランプ電流プローブ
【測定レンジ】 400mA/4A
【精度】 ±1.5%rdg ± 5-digit
【周波数帯域】 DC - 1MHz (±3dB)
CP024 AC/DC クランプ電流プローブ
【DC Range】 4A - 400A
【AC Range】 4A - 400A
【周波数帯域】 DC - 200KHz (±3dB)
【Power】 9V (6LR61) Battery
OC5010 AC/DC電流プローブ
【 測定レンジ】 10A / 100A
【 電流電圧変換レート】 100mV/A, 10mV/A
【 周波数帯域】 DC~100KHz
【 クランプ径】 11.8mm
【 BNCコネクタ】 多くのタイプのオシロスコープに適用可能
【 ゼロ調整ノブ】 減磁とゼロ調整

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397460CP024約0.25180×68×32
34,000
33,980
37,378(税込)
33日以内出荷
69397478CP-05+約0.2180×30×44
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
69397487CP-07+約0.2215×36×58
48,000
47,980
52,778(税込)
32日以内出荷
69397496OC5010約0.33231×36×67
105,000
99,980
109,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする