曜日別特売

高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)

高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ) - OWON

減衰比:100X
入力抵抗:100MΩ
入力容量:100X:18.5pF~22.5pF
補償範囲:15pF~45pF
システム帯域幅:10X:DC-100Mhz
入力電圧:100X:2000VDC + AC V

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
周波数帯域(MHz)
減衰比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397609P2301C約0.0775300×100
19,000
18,980
20,878(税込)
32日以内出荷
69397618P4060約0.055604.167361111
5,000
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
69397627P4100約0.0551004.167361111
5,000
4,998
5,498(税込)
32日以内出荷
69397636P4250約0.0552504.167361111
6,000
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする