曜日別特売

近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz)

近接界プローブ ORF5060 (4種・1MHz~6GHz) - OWON

ORF5060近接場プローブは、EMI(電磁妨害)測定用にOWONシリーズスペクトラムアナライザと併用されます。部品表面、磁気結合経路、電子モジュール周辺の磁気環境における磁界強度を検出でき、EMI発生源の迅速な特定と分析を可能にします。
周波数範囲 1MHz~6GHz
端子およびアダプタインピーダンス 50Ω

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様RFケーブル BNC-SMB(mm):1000周波数範囲1MHz-6GHz端子SMB(M)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397469ORF5060
70,000
69,980
76,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする