曜日別特売

汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz)

汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON汎用パッシブプローブ OW3000、Pシリーズ (60MHz~500MHz) - OWON

OW3070~OW3300
【帯域幅】DC-6MHz DC-70MHz~300MHz
【減衰比】1:10
【入力抵抗】1MΩ:10MΩ
【入力容量】1X:85pF-115pF 10X:14.5pF-17.5pF
【補償範囲】5pF~30pF
【動作電圧】1X:<300VDC + AC Vp-p 10X:<600VDC + AC Vp-p
P2060
1:10 300VDC + AC Vp-p 10:1 60MHz
P6500
【減衰率】10倍
【入力抵抗】10MΩ
【入力容量】10X:10pF~13pF
【補正範囲】9pF~25pF
【システム帯域幅】10X:DC-500Mhz
【入力電圧】10X:

用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取扱説明書:メーカー公式HPよりダウンロードいただけます
※保証:国内正規品として、本体3年・アクセサリー1年の保証が適用されます
※校正:費用は機種により異なります。詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
※校正書類3点セット付き校正に対応しております
※非該当証明書:詳細はメーカー公式HPよりお問い合わせください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数帯域(MHz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69397566OW307070
3,000
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
69397575OW3100100
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
69397591OW3200200
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
69397600OW3300300
6,000
5,998
6,598(税込)
32日以内出荷
69397715P206060
2,000
1,998
2,198(税込)
33日以内出荷
69397645P6500500
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする