【最大測定電圧】 OH5007:DC 10kV / AC 7kVrms、OH5018:DC+AC 18kV / AC 12kVrms、OH5040:DC+AC 40kV / AC 27kVrms
【帯域幅】 OH5007 / OH5040:50MHz、OH5018:100MHz
【入力インピーダンス】 OH5007:100MΩ、OH5018:200MΩ、OH5040:900MΩ
【用途】 高電圧回路の信号観測や絶縁検査に最適な高精度パッシブプローブ
RFシグナルジェネレータ SSG3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥483,780~¥439,800~
スペクトラム・アナライザ SSA3000Xシリーズ(2.1G/3.2GHz、最小RBW0.01Hz、-110dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)SIGLENT税込¥274,780~¥249,800~

