曜日別特売

水性屋上防水遮熱塗料

水性屋上防水遮熱塗料 - アサヒペン

特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。

用途コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。成分合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水種類合成樹脂塗料(水系)塗布面積(m2/kg)14 / 15~21(畳:9~13枚分)乾燥時間(時間)【夏期】1~3【冬期】3~5危険物の類別非危険物光沢ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回内容量1缶(15kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70005297-ライトグレー
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り35点です
70005306-ライトグリーン
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
残り35点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする