- 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005297

- 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005297
- 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005297
- 水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】 アサヒペン 70005297

水性屋上防水遮熱塗料【MonotaRO限定商品】

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1缶(15kg)注文コード70005297品番-
在庫数量:残り28点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

特殊顔料と特殊中空ビーズの配合により高い遮熱効果を発揮します。厚塗りタイプの簡易防水塗料です。紫外線劣化防止剤(HALS)により耐候性に優れた高性能塗料です。酸性雨酸性雪塩害に強い塗料です。取扱いが簡単で乾燥が早いタイプです。骨材の働きにより滑り止め効果もあります。万能用ローラーバケで簡単にきれいに塗装できます。

用途
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水防塵(コンクリート・モルタル用)。
ライトグレー
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、水
種類
合成樹脂塗料(水系)
塗布面積(m2/kg)
14 / 15~21(畳:9~13枚分)
乾燥時間(時間)
【夏期】1~3【冬期】3~5
危険物の類別
非危険物
光沢
ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗回数
2回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする