NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)
120゜以上開かない機構(取付位置を変えれば100°、110°制限に出来ます)
質量(kg)
【ドア】~85
色
シルバー
機能
ストップ付き
適合扉高さ(mm)
2400
適合扉幅(mm)
1050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69392097
P-184Z-120
¥
20,590
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください