曜日別特売

ラピッドスタート直管蛍光灯

ラピッドスタート直管蛍光灯 - 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯 - 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯 - 東京メタルラピッドスタート直管蛍光灯 - 東京メタル

ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。

長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全光束(Lm)
平均演色評価数
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69408836FLR40SWM36TM101パック(10本)2900Ra614200白色
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
69408845FLR40SWM36TM251パック(25本)2900Ra614200白色
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
69408861FLR40SDM36TM101パック(10本)2650Ra746500昼光色
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
69408870FLR40SDM36TM251パック(25本)2650Ra746500昼光色
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする