クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式)

クーラントポンプ VKN (小~中流量/低揚程・床置形・自吸式) - テラル

電動機部とポンプ部の一体化により小形で軽量です。
自吸式・床置式のため、設置場所はタンク上部のみに制限されず、自由度が高いです。
欧州RoHS 指令環境負荷6 物質(RoHS)に対応しております。
EU 指令(CE マーキング)に対応しております。
各種効率対応品をラインナップしております。
・VKN 型 :標準効率(IE1)電動機搭載品
・VKN-e 型 :トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品(VKN115A)
・VKN-7W型: 米国UL 規格認証電動機搭載(750W はNEMAプレミアム効率となります。)
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ対応が可能です。
VKN-A 型(流量形)とVKN-H 型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。
・VKN-H 型は、VKN-A 型に対して約30%の圧力アップとなります。

備考標準効率・標準電圧定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液内容量1個
全11種類を絞り込む
出力(W)
全揚程(m)
吐出し量(L/min)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
出力(W)
全揚程(m)
定格電流(A)
吐出し量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400409VKN041AT5.840【50Hz】1.5、【60Hz】1.5【50Hz】0.32、【60Hz】0.32/0.31【50Hz】13、【60Hz】16
34,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
69400418VKN051AT860【50Hz】2、【60Hz】2【50Hz】0.55、【60Hz】0.6/0.6【50Hz】25、【60Hz】32
38,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
69400427VKN061AT8100【50Hz】2、【60Hz】2【50Hz】0.7、【60Hz】0.75/0.75【50Hz】35、【60Hz】43
44,700
35,980
39,578(税込)
当日出荷
69400436VKN071AT10180【50Hz】3、【60Hz】3【50Hz】1.2、【60Hz】1.4/1.4【50Hz】50、【60Hz】60
64,300
49,980
54,978(税込)
当日出荷
69400445VKN081AT11.2250【50Hz】4、【60Hz】4【50Hz】1.4、【60Hz】1.6/1.6【50Hz】75、【60Hz】100
73,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
69400461VKN091AT14400【50Hz】5、【60Hz】5【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4【50Hz】130、【60Hz】170
99,000
75,980
83,578(税込)
当日出荷
69400470VKN051HT860【50Hz】5.7、【60Hz】8.5【50Hz】0.55、【60Hz】0.6/0.6【50Hz】10、【60Hz】10
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400479VKN071HT10180【50Hz】7.5、【60Hz】11.3【50Hz】1.2、【60Hz】1.4/1.4【50Hz】20、【60Hz】20
70,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400488VKN081HT11.2250【50Hz】9、【60Hz】13.2【50Hz】1.4、【60Hz】1.6/1.6【50Hz】20、【60Hz】20
80,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400497VKN111AT-E21750【50Hz】7、【60Hz】7【50Hz】3.3、【60Hz】4.5/4.2【50Hz】140、【60Hz】190
296,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400506VKN091HT14400【50Hz】10.5、【60Hz】16【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4【50Hz】20、【60Hz】20
108,900
79,980
87,978(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする