クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

・ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
・浸漬深さは3タイプから選定いただけます。
・各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。
日本:トップランナー規制効率
欧州:IE3効率、CEマーキング(EU指令)・RoHS指令(201/65/EU)による10物質規制
米国:NEMAプレミアム効率(IE3効率)、UL規格(安全)
カナダ:CSA規格(IE3効率、安全)
中国:GB規格(GB3級…GB18613-2020)
・VKP-A型(流動形)とVKP-H型(圧力形)のラインナップにより、揚程・流量の選定の幅が広がります。VKP-H型は、VKP-A型に対して約30%の圧力アップとなります。

定格電圧(V)【50Hz】200、【60Hz】200/220使用液クーラント液内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
備考
出力(W)
全揚程(m)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69400217VKP031AT5.8標準効率・標準電圧20【50Hz】2、【60Hz】2【50Hz】0.18、【60Hz】0.19/0.18
29,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
69400226VKP051AT7.6標準効率・標準電圧60【50Hz】2、【60Hz】2【50Hz】0.5、【60Hz】0.55/0.55
38,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
69400235VKP071AT10.4標準効率・標準電圧180【50Hz】3、【60Hz】3【50Hz】1.1、【60Hz】1.2/1.2
64,300
49,980
54,978(税込)
当日出荷
69400251VKP081AT13標準効率・標準電圧250【50Hz】4、【60Hz】4【50Hz】1.3、【60Hz】1.5/1.5
73,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
69400260VKP091AT16.4標準効率・標準電圧400【50Hz】5、【60Hz】5【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4
99,000
76,980
84,678(税込)
当日出荷
69400269VKP041AT6.2標準効率・標準電圧40【50Hz】1.5、【60Hz】1.5【50Hz】0.32、【60Hz】0.32/0.31
34,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
返品不可
69400278VKP051HT8.4標準効率・標準電圧60【50Hz】5、【60Hz】7.5【50Hz】0.7、【60Hz】0.75/0.75
50,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400287VKP061AT7.6標準効率・標準電圧100【50Hz】2、【60Hz】2【50Hz】0.7、【60Hz】0.75/0.75
44,700
37,980
41,778(税込)
当日出荷
69400296VKP061HT8.4標準効率・標準電圧100【50Hz】6.5、【60Hz】9【50Hz】0.7、【60Hz】0.75/0.75
62,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400305VKP071AHT10標準効率・標準電圧180【50Hz】3、【60Hz】3【50Hz】1.1、【60Hz】1.2/1.2
95,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400321VKP071HT9.6標準効率・標準電圧180【50Hz】7.5、【60Hz】11【50Hz】1.2、【60Hz】1.3/1.3
70,600
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400330VKP081AFT12.5標準効率・標準電圧250【50Hz】4、【60Hz】4【50Hz】1.3、【60Hz】1.5/1.5
79,800
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400339VKP081HT11.9標準効率・標準電圧250【50Hz】9.5、【60Hz】13.5【50Hz】1.4、【60Hz】1.6/1.6
80,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400348VKP081JT11.8標準効率・標準電圧250【50Hz】4、【60Hz】4【50Hz】1.3、【60Hz】1.5/1.5
80,200
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400357VKP091AFT17標準効率・標準電圧400【50Hz】5、【60Hz】5【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4
106,100
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400366VKP091HT14.5標準効率・標準電圧400【50Hz】11.5、【60Hz】16.5【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4
108,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400375VKP091JT16標準効率・標準電圧400【50Hz】5、【60Hz】5【50Hz】2.1、【60Hz】2.4/2.4
108,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400391VKP111AT-E21トップランナー効率(IE3相当)・標準電圧750【50Hz】7、【60Hz】7【50Hz】3.3、【60Hz】4.5/4.2
296,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
69400400VKP081AKT16標準効率・標準電圧250【50Hz】4、【60Hz】4【50Hz】1.3、【60Hz】1.5/1.5
115,800
87,980
96,778(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする