曜日別特売

ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量

ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量 - ロジテック
用途
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時)
防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠)
マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能
位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
付属品標準バッテリー、リカバリーディスク質量(g)730消費電力(W)約35(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1スピーカー1W×2動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)内蔵マイク1ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409466LZ-WC08C/W2
オープン
329,800
362,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする