過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」(充電用アダプタ同梱なし)
用途10.1インチワイドパネル搭載の薄型軽量な堅牢タブレットPCです。 タッチ操作可能なので、電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。
耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 動作時、18方向(面6、角4、辺8)x2回 120cmから大理石に落下 耐振動試験(非動作時):前後・左右・上下に、4時間かけて振動を与え続ける※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
IP65の防塵・防滴設計だから、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
マイナス10℃から50℃と耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。※本製品の無破損、無故障を保証するものではありません
従来製品より約30%の薄型化、軽量化を実現。※LT-WMT10シリーズとの比較
手袋での操作、濡れた手でもタッチ操作が可能です。※モード切替有り(グローブモード/通常モード)※本製品はすべての手袋でのタッチを保証するものではありません
約14.5時間の連続稼働なので、業務の途中で充電することなく長時間使用でき、屋外での業務にも最適です。
Android(TM) 9.0搭載(Google Play非搭載)。システムバー非表示設定など専用端末として利用いただく機能を搭載。
本製品には充電用アダプタは同梱されておりません
OSAndroid(TM) / 9.0 GooglePlayストア非対応使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)BluetoothBluetooth 4.2(Class2)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(グローブモード/通常モード)カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア) / オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ)スピーカー1W×1(モノラル)内蔵マイク1センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー付属品ハンドストラップ質量(g)795備考【非接触ICカードリーダー】Type A、B、FeliCa 電子決済には対応しておりません消費電力(W)約12(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)268×183.6×13.3ランプ充電ランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1バッテリー3.8V、9000mAh(リチウムイオン)メモリー4GB充電時間約6時間(電源オフ時)、約4.5時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)VESAマウント(mm)75×75、100×100 (オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合)動作時間約14.5時間(JEITA2.0)関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)ファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.2m落下試験実施(動作時)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意ストレージ64GB eMMC内容量1個