曜日別特売

ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット

ロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテックロジテック 一体型PC 耐衝撃タブレット - ロジテック
用途
従来モデルからCPU、メモリ、ストレージ、カメラ解像度、LCD輝度のスペックアップを実現
耐衝撃落下1.5m試験に合格した堅牢設計(MIL-STD-810H試験相当)
防塵・防滴IP65設計で悪条件下でも利用が可
マイナス20℃~50℃対応で寒冷地や炎天下でも利用が可能
手袋や雨天時でも操作可能なタッチパネル搭載で建設・物流現場でも利用が可能
ホットスワップバッテリー内蔵で端末起動中にバッテリー交換可能
用途に合わせて有線LANコネクタなど機能拡張が可能な専用拡張コネクタ搭載
フロントカメラ500万画素、リアカメラ1290万画素の高解像度カメラを搭載
前面の物理ファンクションボタンに機能を割り当て操作性向上を実現
Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024搭載で長期サポートかつOS機能アップデートによる業務遅延を抑止
インターフェース
USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type-C)×1 PD対応(入力)
Display Port over USB Type-C(DP Alt Mode)対応、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)(Type A)×2、HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1(SDXC)
その他電源ボタン、ボリュームボタン(+/-)、ファンクションボタン(F1、F2、F3)、Windowsキーボタン ボリュームボタン(+/-)とファンクションボタン(F1、F2、F3)はLogitecユーティリティで機能割り当て可能付属品標準バッテリー、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約55(最大)電源2充電専用Type-Cポート使用の場合 入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×191×22.5センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、ディスクアクセスランプバッテリー11.55V、4200mAh(48.51Wh)(リチウムイオン) ホットスワップバッテリー搭載メモリー16GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時) ※バッテリ充電時間は、動作環境により変動します。また、完全放電したバッテリーでは、充電完了まで時間がかかる場合があります。保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Raptor Lake【仕様】Intel(R) / Core(TM) / i5-1335U(12Mキャッシュ、最大4.60GHz、10コア/12スレッド)スピーカー1W×1動作時間【標準時】JEITA3.0【バッテリーケアモード80%有効時】JEITA2.0関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows(R) / 11 IoT Enterprise LTSC 2024(日本語版)ファンシステムファンあり耐環境性MIL-STD-810H ※1.5m落下試験実施(動作時)、IP65(全面)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/グローブ・スタイラスモード)BluetoothBluetooth 5.3(Class 1) / 全てのBluetooth機器との動作を保証するものではありませんカメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1290万画素CMOSカメラ(リア) / フラッシュLED搭載 (リアのみ、トーチLEDとしても使用可能)内蔵マイク1ストレージ256GB M.2 PCIe SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz/6GHz) Intel(R) Wi-Fi 6E AX210×6GHzはIEEE802.11axのみ 5GHz帯(W52/W53)および6GHz帯(LPI)は屋内利用に限る内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409500LZ-WE10H/W3
オープン
419,800
461,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする