曜日別特売

Lenovo Tab K11 Gen2

Lenovo Tab K11 Gen2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2 - レノボ・ジャパン(Lenovo)

ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット
鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、
圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現
MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現

その他マイクロフォン×1付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69409387ZAFS0052JP【フラッシュ】128GB【メイン】LPDDR4×4GB
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
69409396ZAFS0110JP【フラッシュ】256GB【メイン】LPDDR4×8GB
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする