SP型単管式マノメーター

SP型単管式マノメーター - 岡野製作所

本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。

仕様作動液:蒸留水付属品カバー内容量1台
注意
※販売品には作動液が含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全144種類を絞り込む
測定範囲(kPa)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
スタンド
圧力(kPa)
呼び長さ
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69401827SPW-300PC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
163,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401836SPW-300TC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
163,200
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401845SPW-300NzC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
167,700
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401861SPW-300PCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
212,200
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401870SPW-300PzCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
213,300
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401879SPW-300TCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
212,200
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401888SPW-300TzCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
213,300
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401897SPW-300NCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
214,500
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401906SPW-300NzCS2.9あり目盛板:0~2.93000.01
216,800
209,800
230,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401915SPW-500NzC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
176,800
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401931SPW-500PCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
221,300
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401940SPW-500TCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
221,300
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401949SPW-500NzCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
225,900
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401958SPW-800PC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
196,200
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401967SPW-800TC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
196,200
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401976SPW-800NzC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
199,700
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69401985SPW-800PCS7.8あり目盛板:0~7.88000.01
255,500
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402001SPW-800TCS7.8あり目盛板:0~7.88000.01
255,500
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402010SPW-800NzCS7.8あり目盛板:0~7.88000.01
259,000
249,800
274,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402019SPW-1000NzC9.8なし目盛板:0~9.810000.01
225,900
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402028SPW-1000PCS9.8あり目盛板:0~9.810000.01
281,800
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402037SPW-1000TCS9.8あり目盛板:0~9.810000.01
281,800
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402046SPW-1000NzCS9.8あり目盛板:0~9.810000.01
285,200
279,800
307,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402055SPW-1500NzC14.7なし目盛板:0~14.715000.02
268,100
259,800
285,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402071SPW-1500PCS14.7あり目盛板:0~14.715000.02
370,800
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402080SPW-1500TCS14.7あり目盛板:0~14.715000.02
370,800
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402089SPW-1500NzCS14.7あり目盛板:0~14.715000.02
374,200
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402098SPW-2000PC19.6なし目盛板:0~19.620000.02
310,300
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402107SPW-2000TC19.6なし目盛板:0~19.620000.02
310,300
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402116SPW-2000NzC19.6なし目盛板:0~19.620000.02
313,700
309,800
340,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402125SPW-2000PCS19.6あり目盛板:0~19.620000.02
417,500
409,800
450,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402141SPW-2000TCS19.6あり目盛板:0~19.620000.02
417,500
409,800
450,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69402150SPW-2000NzCS19.6あり目盛板:0~19.620000.02
420,900
419,800
461,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406666SPW-300PzC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
164,300
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406675SPW-300TzC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
164,300
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406691SPW-300NC2.9なし目盛板:0~2.93000.01
164,300
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406815SPW-500PC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
173,400
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406831SPW-500TC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
173,400
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406840SPW-500PzC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
174,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406849SPW-500TzC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
174,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69406858SPW-500NC4.9なし目盛板:0~4.95000.01
174,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407068SPW-800PzC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
197,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407077SPW-800TzC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
197,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407086SPW-800NC7.8なし目盛板:0~7.88000.01
197,400
189,800
208,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407129SPW-500PzCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
222,500
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407138SPW-500TzCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
222,500
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407147SPW-500NCS4.9あり目盛板:0~4.95000.01
222,500
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407156SPW-1000PC9.8なし目盛板:0~9.810000.01
222,500
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407165SPW-1000TC9.8なし目盛板:0~9.810000.01
222,500
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69407181SPW-1000PzC9.8なし目盛板:0~9.810000.01
223,600
219,800
241,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする