Ag+抗菌 トイレクリーナー ケース付き

Ag+抗菌 トイレクリーナー ケース付き - 東和産業Ag+抗菌 トイレクリーナー ケース付き - 東和産業

トイレクリーナーに付着した気になる雑菌の増殖を抑える!
不織布(グレー)・柄・ケースにAg+銀抗菌加工を施しています。
汚れを落としやすくキズつけにくいアクリル樹脂加工のソフトなクリーナーです。
収納ケースに乾燥窓付き。

用途トイレ掃除用ブラシ、ケース付きセット材質ケース・柄:ポリプロピレン / 頭:ナイロン・ポリエステル寸法(mm)85×111×380ホワイト内容量1セット
注意
※不織布(白)は抗菌ではありません。
※使用する前に必ず水で濡らしてください。水なしではキズの原因になる場合があります。
※クリーナーに固いゴミやホコリなどが付着したまま使用したり、強くこすりすぎると、使用面にキズがつくおそれがありますのでご注意ください。
※ご使用後はよく洗い、十分に水気を切って乾燥させてください。
※アルカリ性・酸性の洗剤は原液を直接クリーナーにかけないでください。
※特殊加工の便器など、清掃対象物にお手入れ方法がある場合は、その取扱い説明書に従ってください。判断がつかない場合は、目立たない部分でお試しの上、ご使用ください。
※トイレクリーナーを取り出す際は、ケースの取っ手を持つと倒れにくくなります。
※便器の内側などにたたきつけての水切りはお避けください。
※火のそばに置かないでください。
※使用状況により、抗菌効果が持続しにくい場合があります。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941330742856
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする