東和産業
Ag+抗菌 トイレクリーナー ホワイト
トイレクリーナーに付着した気になる雑菌の増殖を抑える!
不織布(グレー)・柄にAg+銀抗菌加工を施しています。
汚れを落としやすくキズつけにくいアクリル樹脂加工のソフトなクリーナーです。
用途
トイレ掃除用ブラシ
材質
柄:ポリプロピレン / 頭:ナイロン・ポリエステル
寸法(mm)
55×52×355
色
ホワイト
内容量
1本
注意
※使用する前に必ず水で濡らしてください。水なしではキズの原因になる場合があります。
※クリーナーに固いゴミやホコリなどが付着したまま使用したり、強くこすりすぎると、使用面にキズがつくおそれがありますのでご注意ください。
※ご使用後はよく洗い、十分に水気を切って乾燥させてください。
※アルカリ性・酸性の洗剤は原液を直接クリーナーにかけないでください。
※特殊加工の便器など、清掃対象物にお手入れ方法がある場合は、その取扱い説明書に従ってください。判断がつかない場合は、目立たない部分でお試しの上、ご使用ください。
※便器の内側などにたたきつけての水切りはお避けください。
※火のそばに置かないでください。
※使用状況により、抗菌効果が持続しにくい場合があります。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69413316
42857
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください