曜日別特売

USB変換アダプタ

USB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービスUSB変換アダプタ - エスエスエーサービス

USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。

質量(g)3タイプストラップフォールつき規格USB2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×12.5×6.6端子USB Type-C(メス) - Lightning(オス)転送速度(Mbps)480(接続環境により異なります)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69412808SLTM-TCF
480
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする