曜日別特売

コードレス 3wayクリーナー

コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)コードレス 3wayクリーナー - recolte(レコルト)

パーツを付け替えるだけで、ハンディクリーナー・スティッククリーナー・ブロアーの3wayで使えるコードレス掃除機。広い空間や家具のすき間にはゴミを”吸引”するクリーナー、玄関やベランダには落ち葉や砂利を”飛ばす”ブロアーと用途に応じて使い分けて家中キレイに。

セット内容本体・フロアパイプ2本・ヘッドパーツ・ブロアーパーツ・スタンド・専用USBケーブル(Cタイプ)質量(g)ハンディクリーナー時:約490、スティッククリーナー時:約810、ブロアー時:約520電源(V)DC5/2.0A消費電力(W)最大110(Hi使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンディクリーナー時:64×64×345、スティック クリーナー時:223×104×1025、ブロアー時:64×64×465連続使用時間(分)Loモード:約25/Hiモード:約15容積集じん150mL運転音(dB)最大70(Hi時)USBケーブル(m)1充電時間(時間)4.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体69412991RSC-3(W)ナチュラルホワイト
オープン
13,000
14,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体69413000RSC-3(GY)グレー
オープン
13,000
14,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする