曜日別特売

風が通るつば広ウォーキングキャップ

風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア風が通るつば広ウォーキングキャップ - アイメディア

大きいツバで日差しをしっかりガードする、風通しのよいウォーキングキャップです。
帽子内側の肌にあたる部分に吸水・速乾性に優れた生地を使用しており、ウォーキング中もサラッと快適です。
頭部はオールメッシュでムレにくく、立体的な形状で頭にフィットします。
ワンタッチテープでサイズ調整可能です。
あご紐付きです。

付属品あご紐(フックで取り外し可能)材質ポリエステル100%紫外線防御指数UPF50+頭囲(cm)54~60つば長さ13cmUV遮蔽率(%)99以上(ツバ部分)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694151701010298ブラック
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
694151791010299グレー
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする