豊岡製セカンドバッグ-2ルーム

豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄豊岡製セカンドバッグ-2ルーム - 平野鞄

黒の凹凸生地が魅力の豊岡製セカンドバッグ
サイドハンドル付きで縦持ちも可能
2層に分かれて整理しやすい
シンプルで飽きのこないデザイン

仕様正面:ファスナーポケット / 本体内部:オープンポケット、カード入れ / YKKファスナークロ材質(本体)PVC質量(g)330材質(内部)綿寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×25×9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6941616825965-01
7,500
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする