3Dスキャナー3DeVOK MQ

3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQ - SCANTECH

3Dプリント、文化遺産の保存、リバースエンジニアリング、クリエイティブデザイン、芸術、医療リハビリテーション、研究と教育に最適。
3Dプリントファーム、デザインスタジオ、中小企業などにとっての究極の3D生産性パートナーです。
光源として構造化VCSEL光と赤外線レーザーの2種類を搭載。
対象物のサイズや材質に最適なスキャンモードを選択できるため、小さな部品、大型の構造物、人物や布地のように複雑な形状など、幅広い対象物に対応可能。
マーカーや表面処理なしでスキャンできるマーカーフリーに対応しており、準備の手間や時間を大幅に削減します。
カラーは24ビットカラーキャプチャー対応で、スキャン対象の形状だけでなく、表面の色や質感も忠実に取得します。
22ライン赤外線レーザー
MQ 3Dスキャナーは22ライン赤外線レーザー技術を搭載し、様々な材質の5cmという小さな物体でもシームレスにスキャンできます。最大0.08mmの精度で、準工業レベルの3Dデータ取得ニーズを満たします。
広範囲赤外線VCSEL
ポートレート、体の一部、中型から大型の対象物(30cm以上)のスキャンに特化して設計されており、最大1,100mm×1,000mmの超ワイドスキャンエリアを実現し、効率的なスキャンと簡単な操作を実現します。
マーカーフリーデータキャプチャ
赤外線レーザーと赤外線VCSELのデュアルモードレーザーにより、マーカーフリーの3Dスキャンが可能になり、3Dデータの取得がより効率的かつ便利になります。
※ワイヤレスハンドルは追加オプションとなります。 本製品単体での利用は有線接続となります。

質量(g)620外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.08光源赤外線レーザー/赤外線VCSEL内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69413691EVOK-MQ
オープン
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする