日産ネジ
低頭キャップ ローヘッドキャップスクリュー(鉄/生地)
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途
金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。
常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
黒色酸化被膜
穴の形状
六角穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
首下長(mm)
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420456
3X6
0.5
3
6
【六角穴】2
2
オープン
¥
254
¥
279
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420465
3X12
0.5
3
12
【六角穴】2
2
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420481
4X6
0.7
4
6
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
296
¥
326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420490
4X8
0.7
4
8
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
270
¥
297
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420499
4X10
0.7
4
10
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420508
4X12
0.7
4
12
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
308
¥
339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420517
4X15
0.7
4
15
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420526
4X16
0.7
4
16
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420535
4X20
0.7
4
20
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
292
¥
321
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420551
4X25
0.7
4
25
【六角穴】2.5
2.8
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420560
5X8
0.8
5
8
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420569
5X10
0.8
5
10
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420578
5X12
0.8
5
12
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
308
¥
339
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420587
5X15
0.8
5
15
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
296
¥
326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420596
5X16
0.8
5
16
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
300
¥
330
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420605
5X20
0.8
5
20
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420621
5X25
0.8
5
25
【六角穴】3
3.5
オープン
¥
334
¥
367
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420630
6X10
1
6
10
【六角穴】4
4
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420639
6X12
1
6
12
【六角穴】4
4
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420648
6X15
1
6
15
【六角穴】4
4
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420657
6X16
1
6
16
【六角穴】4
4
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420666
6X20
1
6
20
【六角穴】4
4
オープン
¥
274
¥
301
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420675
6X25
1
6
25
【六角穴】4
4
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420691
6X30
1
6
30
【六角穴】4
4
オープン
¥
294
¥
323
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420700
6X40
1
6
40
【六角穴】4
4
オープン
¥
366
¥
403
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420709
8X12
1.25
8
12
【六角穴】5
5
オープン
¥
332
¥
365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420718
8X15
1.25
8
15
【六角穴】5
5
オープン
¥
404
¥
444
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420727
8X16
1.25
8
16
【六角穴】5
5
オープン
¥
410
¥
451
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420736
8X20
1.25
8
20
【六角穴】5
5
オープン
¥
441
¥
485
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420745
8X25
1.25
8
25
【六角穴】5
5
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420761
8X30
1.25
8
30
【六角穴】5
5
オープン
¥
636
¥
700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420770
8X35
1.25
8
35
【六角穴】5
5
オープン
¥
567
¥
624
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420779
10X15
1.5
10
15
【六角穴】6
6
オープン
¥
527
¥
580
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420788
10X16
1.5
10
16
【六角穴】6
6
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420797
10X20
1.5
10
20
【六角穴】6
6
オープン
¥
571
¥
628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420806
10X25
1.5
10
25
【六角穴】6
6
オープン
¥
618
¥
680
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420815
10X30
1.5
10
30
【六角穴】6
6
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420831
10X35
1.5
10
35
【六角穴】6
6
オープン
¥
744
¥
818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420840
10X40
1.5
10
40
【六角穴】6
6
オープン
¥
823
¥
905
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420849
12X25
1.75
12
25
【六角穴】8
7
オープン
¥
972
¥
1,069
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください