日産ネジ
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
呼び径
二面幅S(mm)
頭部高さ(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69420858
3X5
1パック(10本)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
5
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420867
3X8
1パック(10本)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
8
オープン
¥
718
¥
790
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420876
3X10
1パック(10本)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
10
オープン
¥
690
¥
759
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420885
3X12
1パック(10本)
0.5
3
【六角穴】1.5
1.3
12
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420901
4X5
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
5
オープン
¥
672
¥
739
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420910
4X6
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
6
オープン
¥
730
¥
803
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420919
4X8
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
8
オープン
¥
664
¥
730
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420928
4X10
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
10
オープン
¥
662
¥
728
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420937
4X12
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
12
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420946
4X16
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
16
オープン
¥
867
¥
954
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420955
4X20
1パック(10本)
0.7
4
【六角穴】2
1.5
20
オープン
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420971
5X6
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
6
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420980
5X8
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
8
オープン
¥
642
¥
706
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420989
5X10
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69420998
5X12
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
12
オープン
¥
726
¥
799
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421007
5X16
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421016
5X20
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
1,205
¥
1,326
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421025
5X25
1パック(8本)
0.8
5
【六角穴】3
1.5
25
オープン
¥
722
¥
794
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421041
6X6
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
6
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421050
6X8
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
8
オープン
¥
628
¥
691
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421059
6X10
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
10
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421068
6X12
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
12
オープン
¥
604
¥
664
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421077
6X16
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
16
オープン
¥
588
¥
647
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421086
6X20
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
20
オープン
¥
604
¥
664
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421095
6X25
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
25
オープン
¥
684
¥
752
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421111
6X30
1パック(4本)
1
6
【六角穴】3
1.5
30
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421120
8X8
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
8
オープン
¥
1,473
¥
1,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421129
8X10
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
10
オープン
¥
1,288
¥
1,417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421138
8X12
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
12
オープン
¥
885
¥
974
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421147
8X16
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
16
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421156
8X20
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
20
オープン
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421165
8X25
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
25
オープン
¥
950
¥
1,045
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421181
8X30
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
30
オープン
¥
1,167
¥
1,284
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69421190
8X35
1パック(4本)
1.25
8
【六角穴】4
1.5
35
オープン
¥
1,352
¥
1,487
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください