山崎実業
レコードラック タワー ブラック
材質
本体:スチール(粉体塗装) / キャスター:ナイロン
色
ブラック
質量(g)
14200
耐荷重(kg)
天板:5 / 棚1段あたり:25(静止荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×38×73.3
内寸(cm)
天板:38×38 / 棚1段あたり:39.6×37.8×33.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69424270
10230
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください