曜日別特売

ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き

ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)ミニLCDプロジェクター スピーカー搭載 投影サイズ30~150インチ リモコン付き - RAMASU(ラマス)

【ミニLCDプロジェクター RA-PB600のおすすめポイント】
角度調整で天井投影もカンタン!三脚なしでも天井に向けて投影ができるので、寝ながら鑑賞も可能
HDMI入力で投影 スマホ/PC/ゲーム機/ストリーミングデバイス等に対応
USBメモリーで直接投影
動画/音楽/静止画ファイル対応
USB接続 ミラーリング
iPhone/iPad(USBケーブル使用 ※別売)
電動フォーカス
リモコンで簡単操作
台座補正機能搭載
リモコン付き

用途プロジェクター 小型 本体 家庭用 150インチ 軽量 コンパクト ポータブル スピーカー内蔵 大画面 ホームシアターセット内容プロジェクター本体 電源アダプタ 100V 50/60Hz(ケーブル長:110cm) リモコン(単4形乾電池×2本 ※別売) 取扱説明書/保証書質量(g)630消費電力(W)36電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×115×160光源LED(投影方式:LCD)解像度1280×720(HD)光源寿命20000時間以上投影サイズ(対角)30~150インチスピーカー3W×1インターフェイスUSB/HDMI/オーディオミニジャック(3.5mm)明るさ(Lm)【ANSI(国内検査済)】130対応解像度1920×1080(フルHD)投影距離(m)0.86~4.2内容量1個
注意
※一部対応ファイル形式であっても再生できない場合があります。
※挿入メディアは作成状況や種類によって対応ファイルの組み合わせであっても再生できない場合があります。
※接続する全てのメディアや機器の動作は保証しておりません。
※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
※製品の外観や仕様、付属品は改良のため予告なく変更となる場合があります。
※この製品は日本国内でのみご使用になれます。日本国外でのサポートには対応しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69424035RA-PB600
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする