山崎実業
バルブ付き密閉ランチボックス タワー 2段 スリム ブラック
付属品
ゴムバンド
材質
容器・蓋・仕切り:ポリプロピレン / パッキン・バルブ:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
155
内容量(mL)
1つあたり:400
耐熱温度(℃)
【容器・蓋・仕切り】170【パッキン・バルブ】250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.3×6.1×10(2段)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.6×5.4×3.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429136
10273
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください