曜日別特売

マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック

マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック - 山崎実業マグネット段々計量カップ タワー 50mL ブラック - 山崎実業
材質本体:AS樹脂 / ネオジムマグネットブラック質量(g)20備考マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面内容量(mL)60耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.6×6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
耐熱温度(℃)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69429100103616090
700
770(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする