SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
表示単位
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69429206
AR20-02E-R-D
取付オプションなし
0.05~0.85
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
4,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69429215
AR20-02H-1R-D
セットナット付(パネルマウント用)
0.02~0.2
圧力計なし
¥
3,080
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください