AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
ボディサイズ40ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)逆流機能逆流機能なし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ケース
排気機構
フロート式オートドレン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69435567AW40-06BG-1N-Dブラケット付3/4ポリカーボネートケースノンリリーフタイプオートドレンなし
12,960
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
69435576AW40-04CG-12-D取付オプションなし1/2金属ケースリリーフタイプN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
17,280
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする