ユニテール
サーモンレジン スクラブブラシL(異物混入防止レジンブラシ) ST7
ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する大型サイズのスクラブブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
質量(g)
290
外形寸法(mm)
200×70、ブラシ部:210×70
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
28
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432819
ST7 赤
赤
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432828
ST7 青
青
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432837
ST7 緑
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432846
ST7 黄
黄
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください