ユニテール
サーモンレジン スクラブブラシS(異物混入防止レジンブラシ) ST14
ステ-プルとレジンの二重セット構造で毛の抜けを防止する小型サイズのスクラブブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
質量(g)
138
外形寸法(mm)
165×45、ブラシ部:175×45
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432855
ST14 赤
赤
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432871
ST14 青
青
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432880
ST14 緑
緑
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432889
ST14 黄
黄
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください