ユニテール
スクラブブラシ(L)
まな板やカウンタートップなど厨房設備、器具の洗浄ブラシです。
材質
PBT
質量(g)
220
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
190×63
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431918
HG883 赤
赤
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431927
HG883 青
青
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431936
HG883 緑
緑
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431945
HG883 黄
黄
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431961
HG883 白
白
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください