ユニテール
ソケットブラシ
隅のクリ-ニングや40mm径のスポットに最適な小型洗浄ブラシです。
材質
NY
線径(Φmm)
0.5
耐熱温度(℃)
100
長さL×直径(mm×Φmm)
100×Φ40 / 【ブラシ部】20×Φ40
毛のかたさ
ミディアム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431857
HG087
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください