ユニテール
ANTI BAC 抗菌ブラシ
手に馴染むサイズに抗菌毛を使用した爪ブラシです。抗菌作用で二次汚染を防げます。
材質
PBT
質量(g)
75
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
2025/10/08
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
95×47
毛のかたさ
ミディアム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432031
HG7206A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください