ユニテール
ANTI BAC 抗菌ブラシ
まな板や作業台などに付着した汚れに最適なスクラブブラシの抗菌モデル。非常に衛生的です。
材質
PBT
質量(g)
220
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
30
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
190×63
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431970
HG883A
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください