ユニテール
ノブブラシ(L)
まな板や調理台、厨房機器に付着した汚れに効果的な丸型ブラシです。
材質
PBT
質量(g)
210
外形寸法(mm)
本体直径90×高さ55
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
43
耐熱温度(℃)
140
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69431805
HG05 白
白
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431821
HG05 赤
赤
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431830
HG05 青
青
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431839
HG05 緑
緑
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69431848
HG05 黄
黄
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください