ユニテール
カッティングマシンブラシ
白いTWブラシはナイフ洗浄用に、赤いブル-ムは履き取り用に、黒いラバ-はふき取り用としてカッティングマシンのクリ-ニングを効果的に行えます。
材質
PBT
線径(Φmm)
【ナイフ用ブラシ】0.25【履き取りブラシ】0.20
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
140
寸法(長さL×幅W)(mm)
320×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432250
HG8290
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください