ユニテール
サーモンレジン グレージングブラシ(異物混入防止レジンブラシ) GL11
本体と毛をエポキシレジンで固定した異物混入防止加工のグレ-ジングブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
質量(g)
45
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
50
耐熱温度(℃)
130
寸法(長さL×幅W)(mm)
210×50
毛のかたさ
ソフト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432697
GL11 赤
赤
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432706
GL11 青
青
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432715
GL11 緑
緑
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432731
GL11 黄
黄
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください