曜日別特売

シリンダーブラシ

シリンダーブラシ - ユニテールシリンダーブラシ - ユニテールシリンダーブラシ - ユニテール

上下、左右、前方のあらゆる面をスピーディーに洗浄出来る丸型フレアーヘッド型ブラシです。

材質PBT質量(g)270線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)140長さL×直径(mm×Φmm)110×Φ120毛のかたさハード内容量1個
注意
※使用時は、インアップハンドルに装着してください。インアップハンドルは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69432347HG8740 青
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432356HG8740 白
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする